Rack en U Estibable - 25 x 4 x 19"

Almacene tubos en cualquier lugar. Arme y desarme para uso a largo plazo o temporal.
  • Estibe hasta 4 de alto. Asegure con pasadores de acero.
  • Fabricado en acero soldado con acabado pulvirrevestido duradero.
  • Se arma rápida y fácilmente. Aproveche su espacio.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD/
NIVEL
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4 12+
H-10485 Rack en U 25419" 10,000 30 $3,300 $3,036 $2,640  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,828.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA
DIMENSIONES:
  • Reales: 25 7/16 x 4 5/16 x 19"
  • Altura Utilizable cuando al Estibar: 15 9/16"
  • Interior (Ancho):
    • Superior: 21 5/8"
    • Inferior: 15 3/4"
GROSOR:
  • 0.14"
CAPACIDAD:
  • Capacidad de peso con base en cargas distribuidas de forma uniforme.
  • Altura Estibable (4):
    • Peso de Carga Máximo: 40,000 libras
    • No debe superar las 10,000 libras por nivel.
USO:
  • No está diseñado para ser movido o transportado por montacargas.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)61 x 10 x 48 cm25 x 4 x 19"
CAPACIDAD/NIVEL4,536 kg10,000 lbs.
PESO14 kg30 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:33:00 PM; USWEB12