Estantería de Acero para Uso Pesado - 96 x 36 x 96", 244 x 91 x 244 cm

Mayor capacidad de almacenamiento para motores, troqueles y partes de máquina pesadas. ¡Hasta 2,600 lbs. por repisa!
  • Ensamble sin pernos. Las repisas se colocan a presión y se ajustan en incrementos de 1 1/2".
  • Acceso por los cuatro lados para cargar y descargar fácilmente.
  • Postes de acero calibre 14; repisas de acero calibre 16.
  • Acabado resistente pulvirrevestido.
  • Hecha en EUA.

    Racks para Carretes de Alta Capacidad
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
SOPORTES
PARA REPISA
CAP. DE
REPISA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-10486 963696" 5 15 2,600 624 $47,520 $46,200  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $55,123.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Ancho y Profundidad Exteriores: Agregue 5/8" a las dimensiones listadas.
  • Altura de Repisa: 2 11/16"
CAPACIDAD:
  • La capacidad de la repisa indicada en la tabla se basa en cargas distribuidas de manera uniforme.
  • Total: No excede las 13,000 lbs
USO:
  • Solo para carga manual. (No se puede utilizar con montacargas.)
CONSTRUCCIÓN:
  • Conexión de remache doble en las vigas para mayor resistencia y rigidez.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO244 x 91 x 244 cm96 x 36 x 96"
CAPACIDAD DE REPISA1,179 kg2,600 lbs.
PESO283 kg624 lbs.
PARTES:
  • H-10486-ADD Repisa Adicional para Estantería de Acero de Uso Pesado - 96 x 36"
  • H-1523ANCHOR Placas de Anclaje para Racks Amplios de Almacenamiento
  • H-1894-POST Poste para Racks Amplios de Almacenamiento - 96"
  • H-1897-BEAM Soporte Exterior para Repisa de Racks Amplios para Almacenamiento - 96"
  • H-2188-LRA36 Soporte Exterior para Repisas de Racks Amplios para Almacenamiento - 36"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:40:33 AM; USWEB29