Rubbermaid® Brute® Tapa Plana para Bote de Basura – 32 Galones, Verde

Fabricadas en plástico de uso pesado que no se abolla, dobla ni agrieta.

Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
ALTO x DIÁM.
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5+
H-1048G 32 Galones 2 x 22" 3 $330 $308 $286  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $382.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores (Reales): 1.9 x 22.4" (Alto x Diámetro)
MATERIAL:
  • HDPE (Polietileno de Alta Densidad)
TEMPERATURA:
  • -29° a 71° C (-20° a 140° F)
ESPECIFICACIONES:
  • Protector UV
  • Certificado según el Estándar de la NSF
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DESCRIPCIÓN121 L32 gal.
TAMAÑO ALTO x DIÁMETRO51 mm x 56 cm2 x 22"
PESO1 kg3 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
06/21/2021 11:27:54 AM; USWEB9 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000