Unidad Básica de Locker para Artículos Grandes - Dos Puertas de Alto, 48 x 48"

Almacenamiento seguro para arrendatarios, contratistas y departamentos de mantenimiento.
  • Dos compartimentos con portacandado.
  • Instálelos en la pared o el piso. Tornillería incluida.
  • Fabricados en acero pulvirrevestido. Paneles de malla ventilada.
  • Parte Posterior, Superior y Repisa Adicional opcionales disponibles.
  • Use con Candados, se venden por separado.
MODELO
NO.
CONFIGURACIÓN NO. DE
LOCKERS
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-10491 Dos Puertas de Alto 1 de Ancho 2 484890" 215 $22,550 $21,604  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $26,158.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Totales (Reales): 48 x 47 1/2 x 90" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Espacio de Malla de Metal: 1 5/16" cuadradas
  • Abertura de la Puerta: 45 x 78" (Ancho x Alto)
  • Repisa Utilizable: 47 1/8 x 46 3/8" (Ancho x Profundidad)
  • Distancia sobre la División Central hasta la Parte Superior de la Unidad: 45 1/2"
  • Distancia Debajo de la División Central hasta el Piso: 42 1/2"
GROSOR:
  • Malla de Alambre: calibre 8
  • Soportes de los Ángulos Esquineros: calibre 12
COMPATIBILIDAD:
CAPACIDAD:
  • División Central: 300 libras
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO122 x 122 x 229 cm48 x 48 x 90"
PESO98 kg215 lbs.
PARTES:
  • H-10492 Repisa Adicional para Locker de Artículos Grandes - 48 x 48"
  • H-10493 Parte Superior de Locker para Artículos Grandes - 48 x 48"
  • H-9060 Parte Posterior de Locker para Artículos Grandes - 48 x 90"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:07:51 AM; USWEB29