Rubbermaid® Carrito de Servicio - 34 x 19 x 38", Negro

Carritos versátiles utilizados exitosamente para el servicio de alimentos, manejo de materiales y en oficinas.
  • Para oficinas y escuelas.
  • Repisas de plástico lisas, fáciles de limpiar están a 12" de distancia.
  • Bandejas de 1" de profundidad y un lado abierto para facilitar la carga.
  • Ruedas giratoria silenciosas de caucho de 4" no dejan marcas.
  • Use con Gavetas para Carrito de Servicio para almacenamiento adicional.
  • Ruedas de Repuesto disponibles.

Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD
DE CARGA
CANT. DE
REPISAS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-1053BL 34 x 19 x 38" 200 lbs. 3 30 $5,258 $4,994  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,099.28.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

FÁCIL DE ENSAMBLAR. ENVÍO POR PAQUETERÍA.
DIMENSIONES:
  • Reales (Con Asas): 33 5/8 x 18 5/8 x 37 3/4"
  • Repisas (Real): 11 3/4" de separación
  • Bandeja Superior (Utilizables): 21 7/8 x 17 3/4" 
  • Dos Bandejas Inferiores (Utilizables): 26 x 18 1/4"
  • Borde:
    • 1" de alto en los 3 lados.
    • 1/4" de alto del lado largo.
MATERIAL:
  • Repisas: Polipropileno
  • Postes: Aluminio
CAPACIDAD:
  • Repisa: 67 lbs.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO x ANCHO x ALTO86 x 48 x 97 cm34 x 19 x 38"
CAPACIDAD DE CARGA91 kg200 lbs.
PESO14 kg30 lbs.
PARTES:
  • H-1053-CAST Rueda de Caucho para Carrito de Servicio Rubbermaid® - 4 x 15/16", Giratoria
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
06/14/2021 12:24:35 PM; USWEB5 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000