Gaveta Tipo Tolva con Ruedas - 29 x 18 x 15", Transparente

Transporte, almacene y organice sus suministros y partes más grandes y pesadas.
  • Paredes extragruesas y bordes anchos sostienen 150 lbs. para un estibado seguro.
  • Diseño transparente le permite identificar fácilmente el contenido.
  • Asa posterior moldeada y barra frontal para levantar fácilmente.
  • Incluye ruedas giratorias de 3" para rodar sus suministros justo hacia donde trabaja.
    Guía de Medidas
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO POR GAVETA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 6 12+
H-10562 Gaveta con Ruedas 291815" 26 3/417 1/411" 14 $3,212 $3,124 $3,014 gaveta(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,725.92.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores (Reales): 29 x 18 3/8 x 14 7/8"
  • Ranura para Etiqueta Integrada: 4 x 1 1/2"
MATERIAL:
  • Polipropileno
TEMPERATURA:
  • -40° a 121 °C (-40° a 250 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Paredes reforzadas y acanaladas (grosor de doble pared).
  • La barra frontal desplegada es removible.
  • Ruedas con seguro.
  • Estibables, con ruedas.
CAPACIDAD:
  • Carga (Sin Estibar): 300 lbs
  • Peso Máximo en la Gaveta Inferior (Estibada): 150 lbs.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. EXTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO74 x 46 x 38 cm29 x 18 x 15"
DIMS. INTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO68 x 44 x 28 cm26 3/4 x 17 1/4 x 11"
PESO6 kg14 lbs.
PARTES:
  • H-1879-CSTR Ruedas para Gavetas Tipo Tolva - Giratorias con Freno
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:31:21 PM; USWEB29