Tarima de Plástico Abierta Estibable - 48 x 40"

Cubique tráileres sin aplastar el producto.
  • Entrada para montacargas por 4 lados.
  • Exentas de NIMF 15 para exportaciones.
  • Exclusiva base enganchable distribuye la carga de forma pareja.
  • Plástico reciclado.
  • Se envían sin ensamblar.

    Base Enganchable

    Base
    Enganchable
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD DE PESO PESO DE
ENVÍO
PRECIO UNITARIO (MÍN. 5) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
PISO HORQUILLA 5 10 20+
H-10616 Abierta 48 x 40" 7,500 lbs. 3,000 lbs. 33 lbs. $1,364 $1,320 $1,298  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $7,911.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
MATERIAL:
  • HDPE (Polietileno de Alta Densidad) Reciclado
DIMENSIONES:
  • Alto: 5.9"
TEMPERATURA:
  • -18° - 49°C (30° - 120°F)
CARACTERÍSTICAS:                 
  • Entrada para patín hidráulico por 2 lados.
CAPACIDAD:
  • La capacidad de peso está basada en cargas distribuidas uniformemente.
RECICLADO:
  • Reciclables
ESTILO:
  • Patas con orificios.
ENSAMBLE:
  • La tarima se debe ensamblar boca abajo.
  • Una vez que está ensamblada, la tarima no se puede desarmar.
ESPECIFICACIONES:
  • No cumple con la FDA.
  • Exento de la NIMF 15 (solo se aplica a tarimas de madera).
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO LARGO X ANCHO122 x 102 cm48 x 40"
CAPACIDAD DE PESO EN EL PISO3,402 kg7,500 lbs.
CAPACIDAD DE PESO EN LA HORQUILLA1,361 kg3,000 lbs.
PESO DE ENVÍO15 kg33 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
11/08/2026 01:51:02 AM; USWEB11