Rubbermaid®Carrito Utilitario Clásico de Repisa Plana - 44 x 25 x 33", Negro

Carrito Rubbermaid® popular. Repisa plana para cargar fácilmente.
  • Espacio integrado para almacenamiento de herramientas.
  • Práctica superficie de trabajo.
  • Espuma estructural resistente no se oxida, astilla ni abolla.
  • Ruedas de 5" no dejan marcas: 2 giratorias, 2 rígidas.

Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD
DE CARGA
CANTIDAD
DE REPISAS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR AGREGAR AL
CARRITO
1 3+
H-1063BL 44 x 25 x 33" 500 lbs. 2 43 $5,412 $5,148  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,277.92.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

FÁCIL DE ENSAMBLAR. ENVÍO POR PAQUETERÍA.
DIMENSIONES:
  • Las dimensiones de la gráfica incluyen las ruedas.
  • Largo Total (Real): 43 3/4"
  • Top Shelf (Length): 36"
  • Bandeja de Almacenamiento (Profundidad): 4"
  • Espacio Entre Repisas: 17 3/4"
RUEDAS DE REPUESTO:
RUEDAS COMPATIBLES:
Poliolefina de 4"H-2776
Caucho de 5", Giratorias con seguroH-4652SWB
Poliolefina de 6"H-3322
Poliuretano de 6"H-4942
Caucho de 6"H-3326
Acero de 6"H-2112
Poliolefina de 8"H-3323
Poliuretano de 8"H-4943
Neumáticas de 8"H-3328
Kit Gris: H-2505CASKIT
Kit Negro: H-2473CASKIT
Caucho de 8"H-3327
H-2530-SWVL
H-2530RIGID
Neumáticas de 10"H-3329
MATERIAL:
  • Carrito: Polipropileno
  • Ruedas:
    • Capa Exterior: TPR (Caucho Termoplástico)
    • Centro: Polipropileno
TEMPERATURA:
  • 4° - 49 °C (0° - 200° F)   
CAPACIDAD:
  • Repisa: 250 lbs.
ESPECIFICACIONES:                                     
  • No cumple con FDA o USDA.      
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO x ANCHO x ALTO112 x 64 x 84 cm44 x 25 x 33"
CAPACIDAD DE CARGA227 kg500 lbs.
PESO20 kg43 lbs.
PARTES:
  • H-2503CASKIT Kit de Ruedas de Caucho Que No Dejan Marcas - 5 x 15/16", 2 Giratorias, 2 Rígidas
  • H-4652R Rueda de Caucho Que No Deja Marcas - 5 x 15/16", Rígida
  • H-4652S Rueda de Caucho Que No Deja Marcas - 5 x 15/16", Giratoria
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
06/23/2021 08:02:11 PM; USWEB6 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000