Cal-Mil Despachador de Bebidas sin Aislante - Compartimento para Hielo

Ofrezca a sus invitados una bebida refrescante en lobbies, banquetes y spas.
  • Sirve bebidas heladas sin riesgo de que se diluyan. Centro completamente cerrado.
  • Policarbonato duradero resiste agrietamiento y rayones.
  • Bandeja de goteo atrapa los derrames y mantiene los mostradores limpios.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN CAPACIDAD TAMAÑO
ALTO x ANCHO x PROF.
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-10640 Compartimento para Hielo 3 Galones 24108" $7,260 $7,018  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,421.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES: 
  • Interiores del Contenedor: 
    • Superiores: 7 1/2 x 7 1/2" 
    • Inferiores: 6 3/4 x 6 3/4" 
    • Alto: 15 1/2" 
  • Base: 7 1/4 x 7 1/4 x 6"
  • Banda de Metal: 7 3/4 x 7 3/4 x 1 1/4"
MATERIAL:
  • Lavabo y Base: Policarbonato
  • Banda de Metal: Acero
USO: 
  • Llene la cámara de hielo interna con hielo picado o en cubitos. No congelar​​​​​​​.
  • No se recomiendo el uso con bebidas calientes. 
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA: 
  • No apto para lavavajillas. 
  • Lavar a mano con jabón suave. 
    • No usar esponjas o materiales abrasivos. 
    • Secar con un paño suave o secar al aire.
  • La llave, la tapa y la cámara interior se pueden quitar para facilitar la limpieza. 
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD11 L3 Galones
TAMAÑO ALTO x ANCHO x PROF.61 x 25 x 20 cm24 x 10 x 8"
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/17/2026 02:41:14 PM; USWEB8