Uline Mesa de Elevación Eléctrica - 48 x 36"

Evite el dolor de espalda. Motor potente levanta cargas pesadas a una altura de trabajo cómoda.
  • Levante y baje a la altura deseada con el control de botones fácil de usar.
  • Plataforma duradera de acero con una bomba de uso pesado. Motor eléctrico de 115 V. Cable de 8'.
  • Seguro de protección en todo el perímetro. Detiene automáticamente el descenso de la mesa.
MODELO
NO.
PLATAFORMA
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTURA
MÍNIMA
ALTURA
MÁXIMA
HP DEL
MOTOR
PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
H-10646 48 x 36" 3,300 8" 39" 1/2 704 $74,800  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $86,768.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • Se debe retirar de la tarima con una grúa, montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado (no con un patín hidráulico).
DIMENSIONES:
  • Plataforma (Grosor): 2.7" 
TAMAÑO:
  • No pasa por puertas estándar (32" de espacio libre).
TEMPERATURA:
  • 5° - 45 °C (41° - 113 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Velocidad de Elevación:
    • 25 segundos para elevación completa.
    • 12 segundos para descenso completo.
USO:
  • No se puede usar con una extensión eléctrica. Debe conectarse directamente en el enchufe.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
PLATAFORMA LARGO x ANCHO122 x 91 cm48 x 36"
CAPACIDAD1,497 kg3,300 lbs.
ALTURA MÍNIMA20 cm8"
ALTURA MÁXIMA99 cm39"
PESO319 kg704 lbs.
PARTES:
  • H-10649 Caja del Interruptor de Control para Mesas de Elevación Eléctricas Uline
  • H-2651-26003 Anillo de Cierre para Estibadores Ajustables Uline
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:16:29 PM; USWEB12