Uline Mesa de Elevación Eléctrica - 72 x 48"

Evite el dolor de espalda. Motor potente levanta cargas pesadas a una altura de trabajo cómoda.
  • Levante y baje a la altura deseada con el control de botones fácil de usar.
  • Plataforma duradera de acero con una bomba de uso pesado. Motor eléctrico de 115 V. Cable de 8'.
  • Seguro de protección en todo el perímetro. Detiene automáticamente el descenso de la mesa.
MODELO
NO.
PLATAFORMA
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTURA
MÍNIMA
ALTURA
MÁXIMA
HP DEL
MOTOR
PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
H-10647 72 x 48" 5,500 3/4" 47" 1/2 1,540 $97,020  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $112,543.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Se debe retirar de la tarima con una grúa, montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado (no con un patín hidráulico).
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Plataforma (Grosor): 2.7" 
TAMAÑO:
  • No pasa por puertas estándar (32" de espacio libre).
TEMPERATURA:
  • 5° - 45 °C (41° - 113 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Velocidad de Elevación:
    • 45 segundos para elevación completa.
    • 28 segundos para descenso completo.
USO:
  • No se puede usar con una extensión eléctrica. Debe conectarse directamente en el enchufe.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
PLATAFORMA LARGO x ANCHO183 x 122 cm72 x 48"
CAPACIDAD2,495 kg5,500 lbs.
ALTURA MÍNIMA25 cm9 3/4"
ALTURA MÁXIMA119 cm47"
PESO698 kg1,540 lbs.
PARTES:
  • H-10649 Caja del Interruptor de Control para Mesas de Elevación Eléctricas Uline
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:16:33 PM; USWEB12