Gabinete de Limpieza - 36 x 18 x 64", Negro, 91 x 46 x 163 cm

Mantenga los artículos de limpieza organizados y fuera de la vista.
  • Almacenamiento de altura completa para escobas y trapeadores.
  • Fabricado en acero soldado con acabado pulvirrevestido.
  • Repisa inferior con reborde contiene los derrames.
  • Puertas de acero reforzado.
  • Sistema de cierre de 3 puntos.
  • Plataformas con Ruedas para Gabinetes opcionales hacen los gabinetes móviles para limpiar fácilmente.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
CAP.
DE REPISA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-10658BL 36 x 18 x 64" 4 75 85 $20,218 $19,536  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $23,452.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Interiores: 35 7/8 x 16 1/4 x 63 7/8"
  • Utilizables:
    • Medias Repisas: 18 3/4 x 15 3/4"
    • Repisa Inferior Completa: 35 7/8 x 16 1/4"
  • Distancia desde la Repisa Inferior a la Media Repisa Inferior: 23 1/8" 
  • Abertura de la Puerta: 33 3/4 x 58 3/4"
GROSOR:
  • Cuerpo: calibre 24
  • Medias Repisas: calibre 22
  • Repisa Inferior Completa: calibre 20
MATERIAL:
  • No es a prueba de fuego.
TEMPERATURA:
  • -7° - 66 °C (20° - 150 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Pulvirrevestido
  • Llaves Diferentes
CAPACIDAD:
  • Repisas Medias: 75 lb
  • Repisa Inferior Fija: 150 lbs.
  • Toda la Unidad: 850 lbs.
INCLUYE:
  • Patas de nivelación
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 46 x 163 cm36 x 18 x 64"
CAPACIDAD DE REPISA34 kg75 lbs.
PESO39 kg85 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1223-HNDKA Asas con Llaves para Gabinetes de Almacenamiento - Llaves Iguales, Níquel
PARTES:
  • H-1105-13 Leva con Seguro para Asa de Gabinetes de Almacenamiento
  • H-1105-15 Guías de Barra de Seguridad para Gabinete de Almacenamiento
  • H-1105-C400 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C400
  • H-1105-C425 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C425
  • H-1105-C450 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C450
  • H-1105-C475 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C475
  • H-1105-C500 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C500
  • H-1105-C525 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C525
  • H-1105-C550 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C550
  • H-1105-C575 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C575
  • H-1105-C600 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C600
  • H-1105-C625 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C625
  • H-1105-C650 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C650
  • H-1105-C675 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C675
  • H-1105-C700 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C700
  • H-1105-C725 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C725
  • H-1105-C750 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C750
  • H-1105-C775 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C775
  • H-1105-C800 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C800
  • H-1105-C825 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C825
  • H-1105-C850 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C850
  • H-1105-C875 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C875
  • H-1106-16 Perno de la Bisagra para Gabinetes de Almacenamiento
  • H-2216-CTRPN Pasador de Chaveta de Gabinetes para Almacenamiento
  • H-2217-HANDL Asas con Llaves para Gabinetes de Almacenamiento - Llaves Diferentes, Níquel
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/14/2026 12:14:15 AM; USWEB7