Rubbermaid® Carrito con Asa Plana - 46 x 26 x 33", Negro

Asa de bajo perfil no le estorbará. Portavasos integrado.
  • Espuma estructural resistente no se oxida, astilla ni abolla.
  • Fácil de limpiar – No requiere mantenimiento.
  • Bandejas de 2 5/8" de profundidad están a 18 7/8" de distancia.
  • Ruedas de 5" no dejan marcas: 2 giratorias, 2 rígidas.
  • Ruedas de Repuesto disponibles.

Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD
DE CARGA
CANTIDAD
DE REPISAS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR AGREGAR AL
CARRITO
1 3+
H-1066BL 46 x 26 x 33" 500 lbs. 2 43 $5,148 $4,884  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,971.68.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

FÁCIL DE ENSAMBLAR. ENVÍO POR PAQUETERÍA.
DIMENSIONES:
  • Las dimensiones de la gráfica incluyen el asa y las ruedas.
  • Alto (Reales Incluyendo Ruedas): 32 1/4"
  • Bandeja Superior:
    • Exterior con Asa: 45 1/2 x 25 3/4 x 4 1/2"
    • Interior: 36 x 24 x 2 3/4"
  • Bandeja Inferior:
    • Exteriores: 36 3/4 x 25 3/4 x 4 1/2"
    • Interiores: 35 1/2 x 23 1/2 x 2 3/4"
MATERIAL:
  • Carrito: Polipropileno
  • Ruedas:
    • Capa Exterior: TPR (Caucho Termoplástico)
    • Centro: Polipropileno
TEMPERATURA:
  • -18 ° - 93 °C (0° - 200 °F)   
CAPACIDAD:
  • Repisa: 250 lbs.
ESPECIFICACIONES:                                     
  • No cumple con los requisitos de la FDA o USDA.      
ACCESORIOS:
  • Cajón para Carrito Utilitario: H-2475-DRAW 
  • Supresor de Picos con 3 Salidas: H-5941
RUEDAS DE REPUESTO:
RUEDAS COMPATIBLES:
Poliolefina de 4"H-2776
Caucho de 5", Giratorias con seguroH-4652SWB
5" Rubber Kit: 2 Rigid/2 Swivel with BrakeH-1495CASKIT
Poliolefina de 6"H-3322
Poliuretano de 6"H-4942
Caucho de 6"H-3326
Acero de 6"H-2112
Poliolefina de 8"H-3323
Poliuretano de 8"H-4943
Neumáticas de 8"H-3328
Kit Gris: H-2505CASKIT
Kit Negro: H-2473CASKIT
Caucho de 8"H-3327
H-2530-SWVL
H-2530RIGID
Neumáticas de 10"H-3329
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO x ANCHO x ALTO117 x 66 x 84 cm46 x 26 x 33"
CAPACIDAD DE CARGA227 kg500 lbs.
PESO20 kg43 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1495CASKIT Kit de Ruedas de Caucho Que No Dejan Marcas - 5 x 15/16", 2 Giratorias con Freno, 2 Rígidas
  • H-4652SWB Rueda de Caucho Que No Deja Marcas - 5 x 15/16", Giratoria con Freno
PARTES:
  • H-2503CASKIT Kit de Ruedas de Caucho Que No Dejan Marcas - 5 x 15/16", 2 Giratorias, 2 Rígidas
  • H-4652R Rueda de Caucho Que No Deja Marcas - 5 x 15/16", Rígida
  • H-4652S Rueda de Caucho Que No Deja Marcas - 5 x 15/16", Giratoria
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
07/29/2021 03:33:43 AM; USWEB9 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000