Herramientas Manuales
>
Juego de Llaves Combinadas
Juego de Llaves Combinadas - 16-Piezas, Métrica
Agrandar
La llave adecuada utilizada por técnicos y mecánicos.
Acero al cromo vanadio para resistencia y durabilidad de por vida.
Extremo cerrado de 12 puntos cuenta con agarre antiderrapante para tornillería difícil de girar.
Tamaños estampados para fácil identificación.
Incluye estuche de plástico para almacenar.
Tamaños incluidos:
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
Cumple con las Normas ASME
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN
MEDICIÓN
PESO
(LBS.)
PRECIO POR JUEGO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1
4+
H-10704
Juego de 16 Piezas
Métrica
4
$2,332
$2,200
AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,705.12.
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
03/08/2025 08:09:37 PM;
USWEB12
cerrar