Uline Estación Regadera/Lavaojos de Emergencia - Acero Inoxidable

PRIMARIA

Enjuague rápidamente contaminantes de los ojos o el cuerpo.
  • Tazón, regadera y tuberías de acero inoxidable resistente a la corrosión. Utilice en ambientes costeros salados o plantas sanitarias de procesamiento de alimentos.
  • Difusores dobles. Cubierta contra polvo para tazón.
  • Combinación de regadera y tazón lavaojos en uno.
  • Requiere plomería.
  • Incluye: Señalamiento de emergencia y etiqueta de inspección.
Cumple con ANSI Z358.1-2014
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAZÓN CABEZAL DE
LA REGADERA
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-10735 Regadera con Lavaojos Acero Inoxidable Acero Inoxidable 50 $36,300 $35,750  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $42,108.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Alto: 94 3/4"
  • Altura de la Parte Superior del Cabezal de Ducha Hasta el Suelo: 44"
  • Suministro de Agua/Salida: NPS (Rosca de Tubería Nacional) de 1 1/4"
MATERIAL:
  • Válvulas: Acero Inoxidable
CARACTERÍSTICAS:
  • Índice del Flujo:
    • Cabezal de Ducha: 20 galones por minuto
    • Lavaojos: 3 galones por minuto
  • Presión del Agua en Funcionamiento: 0.2 - 0.8 MPA (Megapascales)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
PESO23 kg50 lbs.
PARTES:
  • H-6697-200Y Cubierta contra Polvo para Estación Regadera/Lavaojos
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 10:47:25 PM; USWEB29