Contadora y Totalizadora de Billetes

Ordene el flujo de su efectivo contando de forma rápida y precisa.
  • Cuenta el valor total de dólares para una denominación seleccionada.
  • Cuenta, añade y agrupa billetes de la misma denominación.
  • Detecta billetes falsos por medio de UV y tinta magnética.
  • Maneja moneda de EUA.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD DE
APILADORA
VELOCIDAD
DE CONTEO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-10850 Contadora y
Totalizadora de Billetes
11108" 400 billetes 1,400 billetes
por min.
12 $11,088 $10,802  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $12,862.08.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
USO: 
  • No identifica diferentes tipos de billetes. 
  • No detectará si falta una franja en los billetes. 
  • No se puede garantizar si un billete es verdadero/falso por alguno de estos motivos:
    • Exposición directa a la luz del sol
    • Billetes desgastados
    • Billetes excesivamente sucios
    • Técnicas de falsificación altamente avanzadas
APARIENCIA: 
  • Los estilos pueden variar. 
CARACTERÍSTICAS: 
  • Incluye función de arranque automático.
  • Alerta de error: Sistema de alerta visual y de audio. ​​​​​​​
  • Modos de funcionamiento: contar, agregar, lote, agregar + lote
  • ValuCount: calcula el valor del recuento en dólares. 
ESPECIFICACIONES: 
  • Fuente de energía: 110 VCA
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)28 x 25 x 20 cm11 x 10 x 8"
PESO5 kg12 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 08:14:45 PM; USWEB12