Cambro® Contenedor Isotérmico - 3 Charolas Completas

Entregue comida preparada fresca. Recomendado para restaurantes, servicios de banquetes y entregas a domicilio.
  • Mantiene la comida caliente o fría por más de 4 horas. Listado por NSF.
  • Espuma liviana y duradera de polipropileno.
  • Asas integradas para transportar.
  • Utilice con Charolas de Aluminio y Plataforma con Ruedas.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN CAPACIDAD DIMENSIONES EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-10856 Abertura Superior 3 Charolas Completas 241612" 3 $2,266 $2,222  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,628.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES: 
  • Exteriores (Reales): 23.6 x 15.7 x 12.4" (Largo x Ancho x Alto)
  • Interiores: 21.2 x 13.3 x 10" (Largo x Ancho x Alto)
TEMPERATURA: 
  • -40° a 120 °C (40° a 248 °F) 
CARACTERÍSTICAS: 
  • Apto para lavavajillas
GROSOR: 
  • Caja: 31 mm
  • Tapa: 29 mm
CAPACIDAD: 
Tamaño de la Bandeja Altura de la BandejaCANT. 
1/23"
4"
6"
8"
6 Bandejas (2 x 3 Alto)
4 Bandejas (2 x 2 Alto)
2 Bandejas (2 x 1 Alto)
2 Bandejas (2 x 1 Alto)
1/33"
4"
6"
8"
9 Bandejas (3 x 3 Alto)
6 Bandejas (3 x 2 Alto)
3 Bandejas (3 x 1 Alto)
3 Bandejas (3 x 1 Alto)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. EXTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO 61 x 41 x 30 cm24 x 16 x 12"
PESO1.36 kg.3 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/13/2026 07:48:20 PM; USWEB31