Lámpara de Trabajo

Luz brillante para sitios de trabajo y reparaciones de autos.
  • 3 configuraciones de brillo LED y luz desmontable portátil de 12 x 3".
  • Trípode telescópico con opción de carga solar.
  • Cabezal ajustable para iluminación de 360°.
  • Luz desmontable cuenta con un dorso magnético y práctico gancho giratorio.
  • Batería recargable de iones de litio proporciona hasta 11 horas de uso.
  • Incluye estacas para suelo, cable USB y bolsa para transportar.

    OFERTA GRATIS
    Solicite gratis con cualquier
    orden Uline de $33,000 o más.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO TOTAL
ANCHO x ALTO
LÚMENES PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
H-10882 Lámpara de Trabajo Recargable 30 x 44-93" 3,000 17 $3,168  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,674.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES: 
  • Lámpara Principal: 12 x 5 x 1 1/2" (Largo x Ancho x Profundidad)
  • Lámpara Portátil: 12 x 3 x 1 1/2" (Largo x Ancho x Profundidad)
  • Totales de Cabezal de Lámpara: 12 x 8 x 1 1/2" (Largo x Ancho x Profundidad)
  • Base (Ancho): 26 - 34"
MATERIAL:
  • Coraza: Acero ABS 
CARACTERÍSTICAS:  
  • Para usar en interiores y exteriores.
ESPECIFICACIONES: 
  • Cabezal de la Lámpara en Total: 5,000 mAh, 26 vatios 
  • Lámpara Portátil: 
    • Batería de 3,600 mAh
    • Puerto USB para alimentación
  • Cable USB: 
    • Largo: 3'
    • Tipo C 5 V, 3 A
  • Clasificación IPAA 
  • Flujo Luminoso Máximo: 380 - 3000 lm
ENVÍO:
  • No puede enviarse por aire.
  • No puede enviarse a Alaska, Hawái, Puerto Rico o las Islas Vírgenes Estadounidenses.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO TOTAL (ANCHO POR ALTO)76 x 112-236 cm30 x 44-93"
PESO8 kg17 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 02:50:22 PM; USWEB12