Clasificador de Documentos de Malla de Alambre para Pared

Mantenga los escritorios ordenados y limpios.
  • Mantenga documentos frecuentemente utilizados al alcance.
  • Se cuelga fácilmente de la parte superior de las mamparas divisorias y puertas de hasta 1.9" de grosor.
  • Malla de alambre negro con bordes enrollados.
  • Incluye tornillería para instalación fija a la pared opcional.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
ANCHO x PROF. x ALTO
CANT./
CAJA
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
4 12+
H-10964 Clasificador de Documentos para Pared 14511" 4 $594 $550  clasificadores AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,756.16.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales (Reales): 13.98 x 5.34 x 11.34" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Utilizables:
    • Superiores: 13.75 - 14 x 3.5" (Ancho x Profundidad)
    • Inferiores: 12.88 x 1.88" (Ancho x Profundidad)
    • Altura: 6.25 - 8.13"
GROSOR:
  • Malla: 0.5 mm
MATERIAL:
  • Acero
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO36 x 13 x 28 cm14 x 5 x 11"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:57:58 AM; USWEB29