Cuarto de Seguridad de Alambre - Puerta Corrediza, 8 x 8 x 10', 3 Lados

Proteja y controle la entrada a las áreas de trabajo, inventario y equipo.
  • Paneles de malla de alambre calibre 10 con aberturas cuadradas de 1 1/2".
  • Postes cuadrados de 2" de acero calibre 11.
  • Puerta deslizante de 4' de ancho incluye chapa de cilindro integrada. Llaves incluidas.
  • Placas de acero de 1/4" de grosor con 2 orificios para instalación.
  • Se instala a lo largo de una pared.
  • Tornillería de instalación en piso incluida.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
MODELO
NO.
TAMAÑO DEL CUARTO
LARGO x ANCHO
ALTO DEL
CUARTO
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
ESTILO EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
H-10997-3 8 x 8' 10' $69,410  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $80,515.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Los postes tienen 10' de alto.
  • Los paneles y la puerta son 2" más cortos que los postes (9'10").
  • Ancho de Panel/Puerta: 4'
  • Placas para Patas de Poste:
    • Totales: 2 x 6" (Ancho x Profundidad)
    • Orificios de Instalación: 1/2"
    • Las placas para patas se extenderán 2" adicionales en el frente/la parte posterior del poste.
MATERIAL:
  • Puerta y Estructura para Paneles: acero calibre 14
COMPATIBILIDAD:
  • Para usar con H-8305 Puerta con Bisagra.
CARACTERÍSTICAS:
  • Acabado pulvirrevestido.
  • La malla de alambre está soldada al marco exterior.
  • Puerta:
    • Llaves iguales
    • Se cierra desde el exterior de la habitación.
INCLUYE:
  • (7) Postes
  • (5) Paneles
  • (1) Puerta (con 2 llaves)
  • Consulte las instrucciones sobre la ferretería incluida.
CONSTRUCCIÓN:
  • No incluye techo.
ENSAMBLE:
  • Puerta: se puede instalar para que abra a la derecha o la izquierda.
    • Dé vuelta la puerta 180° para que abra deslizándose desde la izquierda.
USO:
  • No se recomienda para uso en exteriores.
ESPECIFICACIONES:
  • No aprobado por la DEA.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DE LA HABITACIÓN (LARGO x ANCHO)244 x 244 cm8 x 8'
ALTO DEL CUARTO3.05 M10'
PARTES:
  • H-8303 Poste para Cuarto de Seguridad de Alambre - 10', 48 mm x 3.05 M
  • H-8304 Panel para Cuarto de Seguridad de Alambre - 4 x 10', 122 cm x 3.05 M
  • H-8305 Puerta con Bisagra para Cuarto de Seguridad de Alambre - 4 x 10', 122 cm x 3.05 M
  • H-8306-HNDLQ Ensamble del Asa y Cerradura de Puertas Corredizas para Cuarto de Seguridad de Alambre
  • H-8306-KEYQ Llaves de Puertas Corredizas para Cuarto de Seguridad de Alambre
  • H-8307 Puerta Corrediza para Cuarto de Seguridad de Alambre - 4 x 10', 122 cm x 3.05 M
  • H-8511 Tornillería de Puerta Corrediza para Cuartos de Seguridad Preconfigurados de Alambre
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/11/2026 05:16:59 PM; USWEB26