Cuarto de Seguridad de Alambre - Puerta Corrediza y Techo, 12 x 12 x 8', 4 Lados

Proteja y controle la entrada a las áreas de trabajo, inventario y equipo.
  • Paneles de malla de alambre calibre 10 con aberturas cuadradas de 1 1/2".
  • Postes cuadrados de 2", calibre 11.
  • Puerta deslizante de 4' de ancho incluye chapa de cilindro integrada. Llaves incluidas.
  • Placas de acero de 1/4" de grosor con 2 orificios para instalación.
  • Techo brinda máxima protección contra robos.
  • Forma todo el cuarto.
  • Tornillería de instalación en piso incluida.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
MODELO
NO.
TAMAÑO DEL CUARTO
LARGO x ANCHO
ALTO DEL
CUARTO
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
ESTILO EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
H-11001-4 12 x 12' 8' $117,810  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $136,659.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Los postes tienen 8' de alto.
  • Los paneles y la puerta son 2" más cortos que los postes (7'10").
  • Ancho de Panel/Puerta: 4'
  • Panel del Techo: Orificios Cuadrados de 3"
  • Placas para Patas de Poste:
    • Totales: 2 x 6" (Ancho x Profundidad)
    • Orificios de Instalación: 1/2"
    • Las placas para patas se extenderán 2" adicionales en el frente/la parte posterior del poste.
MATERIAL:
  • Puerta y Estructura para Paneles: acero calibre 14
COMPATIBILIDAD:
  • Para usar con H-7069 Puerta con Bisagra.
CARACTERÍSTICAS:
  • Acabado pulvirrevestido.
  • La malla de alambre está soldada al marco exterior.
  • Puerta:
    • Llaves iguales
    • Se cierra desde el exterior de la habitación.
INCLUYE:
  • (12) Postes
  • (11) Paneles
  • (9) Paneles de techo
  • (2) Vigas de Techo de 8'
  • (2) Vigas de Techo de 4'
  • (2) Conectores para Vigas
  • (1) Puerta (con 2 llaves)
  • Consulte las instrucciones sobre la ferretería incluida.
ENSAMBLE:
  • Puerta: se puede instalar para que abra a la derecha o la izquierda.
    • Instale la puerta boca abajo para que se abra deslizándola desde la derecha.
USO:
  • No se recomienda para uso en exteriores.
ESPECIFICACIONES:
  • No aprobado por la DEA.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DE LA HABITACIÓN (LARGO x ANCHO)3.66 x 3.66 M12 x 12'
ALTO DEL CUARTO2.44 M8'
PARTES:
  • H-7070 Panel para Cuarto de Seguridad de Alambre - 4 x 8'
  • H-7071 Poste para Cuarto de Seguridad de Alambre - 8'
  • H-7072 Paquete de Tornillería para Cuartos de Seguridad de Alambre
  • H-8306 Puerta Corrediza para Cuarto de Seguridad de Alambre - 4 x 8'
  • H-8306-HNDLQ Ensamble del Asa y Cerradura de Puertas Corredizas para Cuarto de Seguridad de Alambre
  • H-8306-KEYQ Llaves de Puertas Corredizas para Cuarto de Seguridad de Alambre
  • H-8511 Tornillería de Puerta Corrediza para Cuartos de Seguridad Preconfigurados de Alambre
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
06/09/2026 07:36:04 PM; USWEB7