Master® Ventilador para Espacios Confinados - 12"

Ofrecen ventilación en espacios confinados, pozos de registro, tanques y obras.
  • Inyectan aire fresco para que enfríe, seque o circule. Extraen aire para eliminar gases y polvo.
  • Cubierta duradera de polietileno resistente a la corrosión.
  • Asas integradas para transportar.
  • Portaducto removible con ducto flexible de 25'.
  • Cable de 14'.
CLASIFICACIÓN ETL/C-ETL
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x LARGO x ALTO
TAMAÑO DEL
VENTILADOR
HP CFM AMPERIOS PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-11023 174219" 12" 1 1,970 6.5 50 $19,800 $19,118  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $22,968.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

FÁCIL DE ENSAMBLAR. ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA.
DIMENSIONES:
  • Totales (Reales): 16 3/4 x 42 x 19" (Ancho x Largo x Alto)
  • Ventilador: 16 3/4 x 17 x 19" (Ancho x Largo x Alto)
  • Depósito:
    • Totales: 15 3/8 x 25 x 17" (A x L x A)
    • Diámetro:
      • Exterior: 14 9/16"
      • Interior: 14 1/8"
  • Ducto (Diámetro)
    • Exterior: 11 7/8"
    • Interior: 11 5/8"
MATERIAL:
  • Aspas: Polipropileno
  • Protectores de Alambre: Acero pulvirrevestido
  • Tubos: Tela de poliéster recubierta de vinilo y PVC, de una capa, con hélice de alambre de acero flexible calibre 15.
ESPECIFICACIONES:
  • 748 Watts
  • RPM (Revoluciones por Minuto): 3,450
  • 60 Hz
  • Cordón:
    • Calibre 14
    • Tipo: SJT
    • Enchufe de 3 clavijas
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO x LARGO x ALTO43 x 107 x 48 cm17 x 42 x 19"
TAMAÑO DEL VENTILADOR30 cm12"
VOLUMEN55.8 M cúb./min.1,970 CFM
PESO23 kg50 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:55:59 PM; USWEB12