Rampa para Contenedor - 60 x 48", Capacidad de 15,000 lbs.

USE CON MONTACARGAS

Cargue y descargue contenedores a ras del suelo de manera segura.
  • Maniobrabilidad de montacargas: las presillas se levantan para un acceso fácil al montacargas.
  • Superficie antideslizante con patrón diamante; bordes laterales evitan resbalones.
  • Refuerzo y cadenas de acero de ancho completo mantienen la rampa fija en su lugar.
  • Fabricadas en acero completamente soldado de uso pesado.

    Rampas para Contenedor
    *Ancho utilizable aproximadamente 6" menos que ancho total.
  **Capacidad = El triple de la capacidad de su montacargas.
***Distancia vertical entre el suelo y el contenedor.
Cumple con OSHA. Certificación ANSI.
MODELO
NO.
TAMAÑO TOTAL*
ANCHO x LARGO
CAPACIDAD**
(LBS.)
PESO
(LBS.)
DIFERENCIAL
DE ALTURA***
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
H-11030 60 x 48" 15,000 418 7" $50,160  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $58,185.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Envío desde el fabricante
DIMENSIONES:
  • Altura de Banqueta: 4"
  • Ancho de Banqueta: 3"
  • Lazos para Montacargas:
    • Ancho (Interior): 11"
    • Largo Entre Lazos: 28"
GROSOR:
  • Acero/Cadenas de Bloqueo: 5/16"
COMPATIBILIDAD:
  • El ancho de la Rampa para Contenedor debe exceder al menos 12 - 18" del ancho del vehículo.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con OSHA 1910.26 y 1910.30.
  • Cumple con la Norma ANSI MH30.2
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO TOTAL* ANCHO X LARGO152 x 122 cm60 x 48"
CAPACIDAD**6,804 kg15,000 lbs.
PESO190 kg418 lbs.
DIFERENCIAL DE ALTURA***178 mm7"
Agregar a la Lista de Compras
05/19/2026 08:41:36 AM; USWEB31