Uline Estación Lavaojos para Instalación en Pared - Acero Inoxidable

Enjuague los ojos rápida y suavemente con esta estación permanente.
  • Tazón de acero inoxidable resistente a la corrosión para ambientes adversos y uso en exteriores.
  • Difusores dobles con cubiertas contra polvo.
  • Filtros integrados para agua limpia.
  • Requiere plomería.
  • Recomendada para plantas químicas y hospitales.
  • Incluye: Cubierta de acero inoxidable para el tazón, estación lavaojos, señalamiento de emergencia y etiqueta de inspección.
Cumple con ANSI Z358.1-2014
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIÁMETRO DEL
TAZÓN
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-11049 Acero Inoxidable 12 5/8" $7,392 $7,150  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,574.72.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES: 
  • Entrada de Agua: 1/2" NPT (Rosca de Tubería Nacional)
  • Salida de Agua: 1 1/4" NPT (Rosca de Tubería Nacional)
MATERIAL:
  • Tuberías, Conectores, Tazones y Cubierta: Acero Inoxidable Tipo 304
CARACTERÍSTICAS: 
  • Índice del Flujo: 3 galones por minuto
TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN: 
  • Incluye: (4) Tornillos Expansibles de M10 x 100 mm
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIÁMETRO DEL TAZÓN32 cm12 5/8"
PARTES:
  • H-10735-ESS Cabezal Doble de Rociado para Estación Regadera/Lavaojos de Emergencia Uline
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/06/2026 04:03:19 PM; USWEB7