Silla de Malla 24 / 7 - Estándar, Vinil

Un lujo, pero accesibles. Cuentan con múltiples funciones fáciles de usar.
  • Asiento y respaldo se ajustan al ángulo, altura y profundidad deseados.
  • Soporte lumbar ajustable.
  • Asiento de espuma moldeada de 4" de grosor.
  • Descansabrazos acojinados y ajustables. Base de acero de uso pesado.
  • Vinil antimicrobiano y fácil de limpiar para oficinas con varios turnos.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO
AJUSTABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-11058BL Vinil 20 x 20" 275 19-23" 53 $9,350 $8,932  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $10,846.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 24 1/2 - 26 1/2 x 24 1/2 x 41 3/4 - 47 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Respaldo: 20 5/8 x 23 3/4" (Ancho x Alto)
  • Asiento:
    • Reales: 20 x 19 1/2" (Ancho x Profundidad)
    • Profundidad: 20 3/4 - 23"
  • Altura de los Descansabrazos (a la Altura Más Baja del Asiento):
    • Ajuste Más Bajo: 24 7/8"
    • Ajuste Más Alto: 28 3/8"
  • Base (Diámetro): 27"
  • Ruedas: 2 3/8 x 2" (Ancho x Diám.)
MATERIAL:
  • Descansabrazos: Poliuretano
  • Respaldo: Malla de 100% poliéster
  • Base: Acero pulvirrevestido
  • Ruedas: Nylon
CARACTERÍSTICAS:
  • Nueve Ajustes: 
    • Altura del Asiento
    • Altura de respaldo
    • Ángulo de respaldo
    • Inclinación de asiento/respaldo
    • Profundidad de asiento
    • Traba de inclinación ajustable
    • Control de inclinación hacia adelante
    • Tensión de inclinación
    • Altura/ancho del descansabrazos
  • Elevación con gas clase 4
  • Se puede ensamblar sin descansabrazos.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria:
    • Aspiradora para eliminar tierra suelta.
    • Se puede usar jabón suave y agua para eliminar las manchas solubles en agua.
  • Limpieza Profunda: Usar Fórmula 409® y agua.
  • No usar productos de limpieza con alcohol.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
GUÍA:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD51 x 51 cm20 x 20"
CAPACIDAD125 kg275 lbs.
ALTO AJUSTABLE48-58 cm19-23"
PESO24 kg53 lbs.
PARTES:
  • H-3643-CAST Ruedas para Silla Grande y Alta de Oficina
  • H-5052-GLIDE Tapas para Patas de Sillas Grandes y Altas de Trabajo y Sillas de Oficina
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:04:19 AM; USWEB29