Ventilador de Gran Velocidad - 14"

INTERIORES Y EXTERIORES

Arrojan aire hasta a 18 metros. Recomendados para refrescar pasillos y rampas de carga.
  • 3 aspas de aluminio. 1 velocidad. 115 Voltios.
  • Clasificado IP55 para uso en exteriores.
  • Cubierta duradera de polipropileno incluye horquilla de montaje. Cabezal inclinable dirige el flujo de aire.
  • Soporte de Pared, Brazo para Andén y Pedestal Móvil opcionales disponibles.
1 AÑO DE GARANTÍA
MODELO
NO.
TAM. DEL
VENTILADOR
DIMENSIONES
ANCHO x ALTO x PROF.
DISTANCIA DEL
FLUJO DE AIRE
HP CFM PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-11062 14" 202015" 60' 1/4 2,600 30 $18,986 $18,282  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $22,023.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Cabeza del Ventilador (Reales): 20 1/8 x 20 1/8 x 14 1/2"
  • Orificio de Montaje de la Horquilla (Diámetro): 3/4"
  • Cable de Alimentación (Largo): 12'
ESPECIFICACIONES:
  • 2.8 amperes
  • Clasificación de Decibeles:
    • A 20': 63.1 dB
    • A 3': 73.1 dB
  • Enchufe de 3 clavijas
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DEL VENTILADOR36 cm14"
DIMENSIONES ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD51 x 51 x 38 cm20 x 20 x 15"
DISTANCIA DEL FLUJO DE AIRE18 M60'
PESO14 kg30 lbs.
ACCESORIOS:
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/16/2026 02:21:11 PM; USWEB6