Ventilador de Gran Velocidad - 30"

INTERIORES Y EXTERIORES

Arrojan aire hasta a 60 metros. Recomendados para refrescar pasillos y rampas de carga.
  • 2 aspas de aluminio. 1 velocidad. 115 Voltios.
  • Clasificado IP55 para uso en exteriores.
  • Cubierta duradera de polipropileno incluye horquilla de montaje. Cabezal inclinable dirige el flujo de aire.
  • Soporte de Pared y Pedestal Móvil opcionales disponibles.
1 AÑO DE GARANTÍA
MODELO
NO.
TAM. DEL
VENTILADOR
DIMENSIONES
ANCHO x ALTO x PROF.
DISTANCIA DEL
FLUJO DE AIRE
HP CFM PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-11063 30" 373723" 200' 1 12,000 94 $46,618 $45,386  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $54,076.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Cabeza del Ventilador (Reales): 36 3/4 x 36 3/4 x 22 5/8"
  • Orificio de Montaje de la Horquilla (Diámetro): 3/4"
  • Cable de Alimentación (Largo): 12'
ESPECIFICACIONES:
  • 13.1 amperes
  • Clasificación de Decibeles:
    • A 20': 82.2 dB
    • A 3': 85.5 dB
  • Enchufe de 3 clavijas
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DEL VENTILADOR76 cm30"
DIMENSIONES ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD94 x 94 x 58 cm37 x 37 x 23"
DISTANCIA DEL FLUJO DE AIRE61 M200'
PESO43 kg94 lbs.
ACCESORIOS:
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/05/2026 09:23:30 AM; USWEB7