Mesa para Cafetería - Colección Clásica, 60 x 30", Gris Claro

Reúna a personas para una junta, comida o sesión de estudios.
  • Cubierta de 1 1/4" de grosor con superficie lisa laminada resistente a rayones.
  • Base resistente de acero. Patas de nivelación evitan que se tambalee.
  • Fácil de limpiar. Altura de 30".
  • Sillas Estibables disponibles.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
FORMA DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 6+
H-11067GR Rectangular 60 x 30" 88 $9,768 $9,482  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $11,330.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

FÁCIL DE ENSAMBLAR. ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA.
DIMENSIONES:
  • Reales: 59 1/16 x 29 1/2 x 29 3/4" (Largo x Ancho x Alto)
  • Base: 55 1/8 x 21 7/16" (Largo x Ancho)
USO:
  • Solo para uso en interiores.
  • Capacidad de Sillas Recomendada: 6 personas
MATERIAL:
  • Mesa:
    • Núcleo: Tabla de aglomerado
    • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico 
    • Bordes: PVC (Policloruro de Vinilo) resistente a impactos
  • Base: Acero fundido
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con las normas de CARB
  • Certificado por Greenguard
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO152 x 76 cm60 x 30"
PESO40 kg88 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/13/2026 11:18:33 PM; USWEB11