Gabinete con Altura de Mostrador para Almacenamiento - 36 x 18 x 42", sin Ensamblar, Negro, 91 x 46 x 107 cm

Suficientemente atractivo para su oficina, suficientemente resistente para el almacén.
  • Fabricado en acero calibre pesado.
  • Puertas con llave.
  • Repisas ajustables tienen capacidad de 150 lbs. cada una.
  • Plataformas con Ruedas para Gabinetes opcionales dan movilidad a los gabinetes para facilitar la limpieza.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
CAP. DE
REPISA
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-1106BL Altura de Mostrador 361842" 3 150 70 $8,096 $7,832  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,391.36.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
DIMENSIONES:
  • Interior: 36 x 16 1/2 x 36 3/4"
  • Repisa (Utilizables): 35 1/2 x 16"
GROSOR:
  • Fondo y Repisas: calibre 20
  • Parte Superior, Cabecera y Umbral: calibre 22
  • Puertas, Laterales y Parte Posterior: calibre 24
MATERIAL:
  • No es a prueba de fuego.
TEMPERATURA:
  • -7° - 66 °C (20° - 150 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Pulvirrevestido
  • Llaves Diferentes
  • Repisas: Dos ajustables
CAPACIDAD:
  • La capacidad de la repisa indicada en la tabla es para cada repisa con base en cargas distribuidas de manera uniforme.
  • Cada repisa (ajustable, inferior fija, adicional) puede soportar 150 lbs.
    • El gabinete no puede superar las 600 lbs en total.
INCLUYE:
  • (2) Llaves
  • Patas de nivelación
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 46 x 107 cm36 x 18 x 42"
CAPACIDAD DE REPISA68 kg150 lbs.
PESO32 kg70 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1105-C675Q Asa Cromada con Llaves para Gabinetes de Almacenamiento - C675, Llaves Iguales
  • H-1105ADD-BL Repisa Adicional para Gabinetes - 36 x 18", Negra
  • H-1105B-HAND Asa Cromada con Llaves para Gabinetes de Almacenamiento - C475, Llaves Iguales
PARTES:
  • H-1105-12 Asa con Llaves para Gabinetes de Almacenamiento - Llaves Diferentes, Cromada
  • H-1105-13 Leva con Seguro para Asa de Gabinetes de Almacenamiento
  • H-1105-15 Guías de Barra de Seguridad para Gabinete de Almacenamiento
  • H-1105-C400 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C400
  • H-1105-C425 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C425
  • H-1105-C450 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C450
  • H-1105-C475 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C475
  • H-1105-C500 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C500
  • H-1105-C525 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C525
  • H-1105-C550 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C550
  • H-1105-C575 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C575
  • H-1105-C600 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C600
  • H-1105-C625 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C625
  • H-1105-C650 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C650
  • H-1105-C675 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C675
  • H-1105-C700 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C700
  • H-1105-C725 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C725
  • H-1105-C750 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C750
  • H-1105-C775 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C775
  • H-1105-C800 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C800
  • H-1105-C825 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C825
  • H-1105-C850 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C850
  • H-1105-C875 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C875
  • H-1106-16 Perno de la Bisagra para Gabinetes de Almacenamiento
  • H-1106-LCKBR Barra de Seguridad para Gabinetes con Altura de Mostrador para Almacenamiento
  • H-1224-19 Paquete de Tornillería para Lockers Industriales Uline
  • H-2216-CTRPN Pasador de Chaveta de Gabinetes para Almacenamiento
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/05/2026 08:58:57 AM; USWEB7