Mesa Móvil para Actividades - 72 x 30", Azul

Mesas trasladables resistentes. Recomendadas para salones de clase, bibliotecas y oficinas.
  • Cubierta laminada duradera de 1 1/4" de grosor. Bordes de PVC resistentes a impactos.
  • Se ajustan de 26 a 40" de altura en incrementos de 1".
  • Patas de acero de uso pesado.
  • Ruedas giratorias de 3" con seguro.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
FORMA DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
ALTO
AJUSTABLE
CAPACIDAD
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-11093BLU Rectangular 72 x 30" 26-40" 200 100 $13,068 $12,782  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $15,158.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
DIMENSIONES:
  • Reales:
    • Totales: 70 3/4 x 29 3/4" (Largo x Ancho)
    • Ruedas: 2 7/8 x 2" (Diámetro x Ancho)
RUEDAS DE REPUESTO:
  • Set de 4: H-11099
GROSOR:
  • Patas: calibre 16
MATERIAL:
  • Mesa:
    • Núcleo: tabla de aglomerado de Densidad de 45 lbs
    • Superficie: Laminado a alta presión
CARACTERÍSTICAS:
  • Incluye guías niveladoras opcionales para aplicaciones no móviles.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO183 x 76 cm72 x 30"
ALTO AJUSTABLE66-102 cm26-40"
CAPACIDAD91 kg200 lbs.
PESO45 kg100 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/14/2026 07:53:50 AM; USWEB27