Escritorio de Altura Ajustable - Colección Metropolitana, 60 x 30", Nogal

Ajuste su área de trabajo a la altura deseada.
  • Control de botones fácil de usar con 4 alturas programables.
  • Cubierta laminada duradera de 1 1/2” de grosor con 2 ojales para cables.
  • Patas telescópicas se ajustan de 26 a 50” de altura.
  • Con recato.
  • Funcionan con motores eléctricos silenciosos.
  • Cable de 9’.
  • Archiveros Móviles de Pedestal opcionales disponibles.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-11111 Escritorio 60 x 30" 275 124 $24,068 $23,518  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $27,918.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales (Reales): 59 x 29 1/2 x 26 1/8 - 501/4" (Largo x Ancho x Alto)
  • Orificio con Ojal (Diámetro): 2 3/8"
  • Panel de Privacidad: 47 1/4 x 15 3/4" (Largo x Alto)
MATERIAL:
  • Escritorio:
    • Núcleo: Tabla de aglomerado
    • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico
    • Bordes: PVC (Policloruro de Vinilo) resistente a impactos
  • Armazón: Acero pulvirrevestido
CARACTERÍSTICAS:
  • Botones Arriba/Abajo
  • Protección contra sobrecalentamiento
  • La pantalla muestra la altura en pulgadas y centímetros.
ESPECIFICACIONES:
  • Sistema Eléctrico:
    • 110 Voltios
    • 6 amperios
    • 50/60 Hz
  • Velocidad de Elevación: 1 3/8" por segundo
  • Certificación cTUVus
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO152 x 76 cm60 x 30"
CAPACIDAD125 kg275 lbs.
PESO56 kg124 lbs.
PARTES:
  • H-6655 Ojales de Plástico para Escritorios y Mesas Uline - Negros, 2 3/8"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:59:57 AM; USWEB29