Mesa de Alta Calidad para Cafetería - Colección Metropolitana, 42 x 42", Nogal

Mesas para cafeterías que complementan el área de oficinas.
  • Cubierta laminada de 1" de grosor con orilla biselada.
  • Resistentes a rayones y fáciles de limpiar. Altura de 30".
  • Base de acero redonda y resistente con poste de acero de 3" de diámetro.
  • Sillas Estibables disponibles.
MODELO
NO.
FORMA DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 6+
H-11131 Cuadrada 42 x 42" 100 $8,118 $7,832  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,416.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 41 3/8 x 41 3/8 x 29 1/2" (Largo x Ancho x Alto)
  • Base: 22 7/8 x 28 1/2" (Diámetro x Alto)
USO:
  • Solo para uso en interiores.
  • Capacidad de Sillas Recomendada: 4 personas
MATERIAL:
  • Mesa:
    • Núcleo: Tabla de aglomerado
    • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico 
    • Bordes: PVC (Policloruro de Vinilo) resistente a impactos
  • Base: Acero pulvirrevestido
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO107 x 107 cm42 x 42"
PESO45 kg100 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:57:10 AM; USWEB29