Mesa Alta - Colección Metropolitana, Diámetro de 30", Nogal

Recomendadas para eventos empresariales, exhibiciones y salas de billar.
  • Altura de 42". Cubierta de 1" de grosor con superficies lisa laminada resistente a rayones.
  • Base de acero redonda y resistente con poste de 3" de diámetro.
MODELO
NO.
FORMA DIMENSIONES ALTO PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 6+
H-11137 Redonda Diámetro de 30" 42" 93 $7,282 $7,018  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,447.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 29 1/2 x 41 5/16" (Diámetro x Alto)
  • Base: 22 7/8 x 40 5/16" (Diámetro x Alto)
USO:
  • Solo para uso en interiores.
  • Capacidad de Sillas Recomendada: 2 personas
MATERIAL:
  • Mesa:
    • Núcleo: Tabla de aglomerado
    • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico 
    • Bordes: PVC (Policloruro de Vinilo) resistente a impactos
  • Base: Acero pulvirrevestido
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES76 cm de Diámetro30" de Diámetro
ALTO107 cm42"
PESO42 kg93 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:56:54 AM; USWEB29