Mesa Alta - Colección Metropolitana, Diámetro de 36", Nogal

Recomendadas para eventos empresariales, exhibiciones y salas de billar.
  • Altura de 42". Cubierta de 1" de grosor con superficies lisa laminada resistente a rayones.
  • Base de acero redonda y resistente con poste de 3" de diámetro.
MODELO
NO.
FORMA DIMENSIONES ALTO PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 6+
H-11138 Redonda Diámetro de 36" 42" 100 $7,986 $7,700  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,263.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 35 1/2 x 41 5/16" (Diámetro x Alto)
  • Base: 22 7/8 x 40 5/16" (Diámetro x Alto)
USO:
  • Solo para uso en interiores.
  • Capacidad de Sillas Recomendada: 4 personas
MATERIAL:
  • Mesa:
    • Núcleo: Tabla de aglomerado
    • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico 
    • Bordes: PVC (Policloruro de Vinilo) resistente a impactos
  • Base: Acero pulvirrevestido
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES91 cm de Diámetro36" de Diámetro
ALTO107 cm42"
PESO45 kg100 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:56:56 AM; USWEB29