Archivero Lateral - Colección Industrial, 2 Cajones

Almacenamiento y espacio adicionales para archivos, impresoras o piezas decorativas.
  • Vistosa cubierta laminada resistente a rayones, manchas y derrames.
  • Base de acero pulvirrevestido.
  • 2 cajones de extensión completa con chapa para documentos tamaño carta u oficio.
  • Incluye cerradura y 2 llaves.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN NO. DE
CAJONES
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-11148 Archivero Lateral 2 361830" 133 $18,150 $17,600  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $21,054.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 36 x 18 x 29 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Cajones (Interiores):  
    • Superiores: 32 9/16 x 15 3/4 x 13"
    • inferiores: 32 9/16 x 15 3/4 x 10 7/8"
  • Rieles para Archivos (Ancho): 33 1/4"
GROSOR:
  • Cubierta Laminada: 1"
  • Estructura de Metal: 1 3/16"
MATERIAL:
  • Parte Superior: Laminado termofundido con bordes de PVC
COMPATIBILIDAD:
  • Al Usar con la Plataforma con Ruedas Compatible:
    • Las guías de nivelación deben regularse para elevar el gabinete a 1/2" del piso para despejar el reborde de la plataforma con ruedas.
CARACTERÍSTICAS:
  • Todos los cajones cierran cuando el seguro está puesto.
  • Los cajones tienen correderas deslizables con rodamientos.
  • Llaves Diferentes
CAPACIDAD:
  • Cajones: 110 lbs distribuidas en forma pareja
INCLUYE:
  • 4 guías de nivelación ajustables para superficies desparejas
  • (2) Rieles para fólder por cajón
  • (2) Llaves
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 46 x 76 cm36 x 18 x 30"
PESO60 kg133 lbs.
PARTES:
  • H-2169-DIV Divisores para Archiveros Laterales
  • H-7981FRNTBK Rieles para Fólders de Frente hacia Atrás para Archiveros Laterales
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:11:07 AM; USWEB29