Silla Grande y Alta de Malla de Trabajo

Trabaje con gran comodidad.
  • Base de acero de uso pesado con capacidad de 450 lbs.
  • Asiento de espuma moldeada de 5" de grosor con respaldo de malla transpirable.
  • Soporte lumbar, reposapiés y descansabrazos acojinados ajustables.
  • Incluye cinco ruedas giratorias de 2" y tapas de 2".
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMS. DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO
AJUSTABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-11211 Grande y Alta 23 x 21" 450 24-32" 50 $10,868 $10,450  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $12,606.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 29 x 25 1/2 x 45 1/2 - 53 3/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Respaldo: 21 x 23" (Ancho x Alto)
  • Altura de los Descansabrazos (a la Altura Más Baja del Asiento):
    • Ajuste Más Bajo: 32"
    • Ajuste Más Alto: 35"
  • Reposapiés: 25"
  • Diámetro de la Base: 27"
  • La altura ajustable en la tabla es con ruedas.
    • Altura Ajustable con Deslizadores: 23 - 31"
MATERIAL:
  • Malla: Poliéster
  • Descansabrazos: Polipropileno con acojinado de poliuretano
CARACTERÍSTICAS:
  • Base: Pulvirrevestido
  • Ajustes:
    • Altura de asiento
    • Soporte lumbar ajustable
    • Bloqueo de la inclinación del poste
    • Inclinación estándar
    • Altura del descansabrazos
  • Se puede ensamblar sin descansabrazos.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria: Aspiradora para eliminar tierra suelta.
  • Limpieza profunda: limpieza de tapicería solo en el área de la mancha utilizando un champú a base de agua o un limpiador de tapicería de espuma.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
GUÍA:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD58 x 53 cm23 x 21"
CAPACIDAD204 kg450 lbs.
ALTO AJUSTABLE61-81 cm24-32"
PESO23 kg50 lbs.
PARTES:
  • H-3643-CAST Ruedas para Silla Grande y Alta de Oficina
  • H-5052-GLIDE Tapas para Patas de Sillas Grandes y Altas de Trabajo y Sillas de Oficina
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:06:16 AM; USWEB29