Mesa de Trabajo para Laboratorios sin Repisa Inferior - 96 x 36", Cubierta Fenólica

Resiste químicos corrosivos. Recomendada para laboratorios, plantas químicas y escuelas.
  • Cubierta fenólica resiste temperaturas de hasta 177°C (350°F). No porosa, resiste rayones e impactos. 1" de grosor.
  • Resiste ácidos, humedad y bacterias.
  • Armazón de acero calibre pesado con patas tubulares cuadradas resistentes.
  • Altura ajustable de 29 a 39" en incrementos de 2".
  • Accesorios y Cubierta de Repuesto para Mesas de Trabajo disponibles.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
ALTO
AJUSTABLE
CAPACIDAD
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-11217 96 x 36" 29-39" 1,000 277 $42,086 $41,250  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $48,819.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Espacio Libre Entre Patas:
    • Lado Largo: 44 1/2"
    • Lado Ancho: 26"
  • Orificios de Instalación (Diámetro): 3/8"
GROSOR:
  • Armazón:
    • Barras de Soporte del Armazón: calibre 14
    • Patas: calibre 15
MATERIAL:
  • Cubierta: Capas de Papel Kraft y Resina
CARACTERÍSTICAS:
  • Armazón: Pulvirrevestido
  • Bordes de la Cubierta:
    • Frontales/Posteriores/Laterales: Cuadrados
CAPACIDAD:
  • Capacidad según un peso distribuido de manera uniforme, reducida si se carga al centro.
  • Capacidad reducida a 600 lbs si se usa con ruedas opcionales.
USO:
  • Las mesas que se colocan una al lado de la otra no quedarán alineadas debido a las almohadillas de montaje.
  • La cubierta es para usarse como superficie de trabajo, no para almacenamiento permanente.
EMPAQUE:
  • Paquetes de tornillería incluidos en el armazón y empaques de cubierta.
    • Se debe usar la tornillería incluida con la cubierta para instalar la parte de arriba al armazón.
    • Es posible que traiga más tornillería de la necesaria para ensamblar la unidad.
ACCESORIOS:
  • Repisa Inferior: H-8400-BOTTM
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpie la superficie con agua jabonosa y disolventes orgánicos comunes.​​​​​​​ (Alcohol, Bencina, Acetona, Metil Etil Cetona o Percloroetileno​​​​​​​)
  • Evite los detergentes con alta concentración de ácidos fuertes o bases. (Ácido Fórmico, Clorhídrico, Sulfúrico o Nítrico)
  • No usar láminas ni polvos abrasivos que puedan provocar daños.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO244 x 91 cm96 x 36"
ALTO AJUSTABLE74-99 cm29-39"
CAPACIDAD454 kg1,000 lbs.
PESO126 kg277 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-8403 Ruedas para Estaciones de Empaque de 96" - Set de 6, 244 cm
  • H-9641 Lámpara para Mesa de Trabajo - Cuello de Ganso, 23"
  • H-9642 Lámpara para Mesa de Trabajo - Brazo Articulado, 38"
PARTES:
  • H-11217-TOP Cubierta de Repuesto para Mesa de Trabajo para Laboratorios - 96 x 36", Fenólica
  • H-8226-FRAME Armazón para Estaciones de Empaque - 96 x 36"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/11/2026 05:20:27 PM; USWEB29