Tarima de Madera Nueva - 48 x 48", 122 x 122 cm

Sostiene hasta cuatro tambos de 55 galones.
  • Madera resistente, duradera.
  • Estibable, reutilizable.
  • Doble larguero brinda fuerza adicional.
  • Entrada para montacargas por 2 lados.
SE VENDE EN MÚLTIPLOS DE 5
MODELO
NO.
TIPO DE
MADERA
TAMAÑO
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
(LBS.)
ENTRADAS PARA
HORQUILLAS
PESO DE
ENVÍO
PRECIO POR TARIMA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
5 10 20+
H-1125 Madera Nueva 48 x 48" 3,500 2 Lados 52 lbs. $1,254 $1,232 $1,188  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $7,273.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Largueros (4): 1 1/8 - 1 1/2 x 3 1/2 x 48"
  • Tablas:
    • Plataforma (5): 1/2 x 3 1/2 x 48"
    • Fondo (2): 1/2 x 3 1/2 x 48"
    • Tablones Guía (2): 1/2 x 3 1/2 x 48"
    • Guía Inferior (2): 1/2 x 3 1/2 x 48"
  • Dimensiones adicionales en las instrucciones.
CAPACIDAD:                                           
  • La capacidad de peso en la gráfica se refiere a la capacidad de la horquilla. 
  • La capacidad está basada en cargas distribuidas uniformemente.
  • Piso: 6,760 lbs.                                         
ESPECIFICACIONES:
  • Sin tratamiento con calor para envíos internacionales. H-1629.
  • Sin fumigar.
PESO:
  • El peso de la tarima puede variar según el contenido de humedad y la especie de la madera.
ESTILO:  
  • Las entradas para horquillas están del lado ancho.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO LARGO X ANCHO122 x 122 cm48 x 48"
CAPACIDAD1,587 kg3,500 lbs.
PESO DE ENVÍO24 kg52 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/06/2026 10:34:55 PM; USWEB28