Gabinete Modular con Cajones - 5 Cajones, 22 x 29 x 34"

Almacenamiento de grado industrial para organizar herramientas y partes costosas.
  • Fabricados en acero soldado de doble pared. Aptos para montacargas.
  • Separadores de metal ajustables incluidos. Hasta 12 compartimentos por cajón.
  • Cajones de extensión completa con baleros de rodillos de uso pesado.
  • Sistema de cierre central asegura el gabinete con una sola cerradura.
  • Cajones de 4" de Alto: Capacidad de 165 lbs.
  • Cajones de 6 y 8" de Alto: Capacidad de 440 lbs.
  • Sets de Separadores para Cajones adicionales de 4", 6" y 8" disponibles.

    Gabinetes Modulares con Cajones
MODELO
NO.
NO. DE
CAJONES
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
ALTO DE CAJÓN PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-11263 5 222934" (3) 4", (1) 6", (1) 8" 228 $30,954 $30,118  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $35,906.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Totales (Reales): 22 3/8 x 28 5/8 x 33 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Cajones (Interiores - Ancho x Profundidad x Alto)
    • 4": 16 7/8 x 23 x 2 3/4"
    • 6": 16 7/8 x 23 x 4 3/4"
    • 8": 16 7/8 x 23 x 6 3/4"
  • Distancia Entre Divisores Largos: 5 5/8"
  • Abertura para Horquilla (Ancho): 14 3/8"
GROSOR:
  • Cuerpo del Gabinete: calibre 18
  • Cajones: calibre 16
CARACTERÍSTICAS:
  • Etiqueta con recubrimiento plástico incluida para el asa de cada cajón.
  • Divisores de Acero:
    • Se incluyen (9) divisores cortos y (2) divisores largos con cada cajón.
    • Los divisores largos se atornillan a la parte inferior de los cajones.
    • Los divisores cortos se ajustan en incrementos de 1/2" en las ranuras de los divisores largos.
  • Mecanismo de Cierre: Solo se puede abrir un cajón a la vez.
INCLUYE:
  • (2) Llaves
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO56 x 74 x 86 cm22 x 29 x 34"
ALTURA DEL CAJÓN102 mm, 152 mm, 203 mm4", 6", 8"
PESO103 kg228 lbs.
ACCESORIOS:
  • S-24285BL Organizador de Espuma 5S para Caja de Herramientas - 1 1/8", Negro, 3 cm
  • S-24285BL/R Organizador de Espuma 5S para Caja de Herramientas - 1 1/8", Negro/Rojo, 3 cm
  • S-24286BL Organizador de Espuma 5S para Caja de Herramientas - 2 1/4", Negro, 6 cm
  • S-24286BL/R Organizador de Espuma 5S para Caja de Herramientas - 2 1/4", Negro/Rojo, 6 cm
  • S-24995BL Organizador de Espuma 5S para Caja de Herramientas - 7/8", Negro, 2 cm
  • S-24995BL/R Organizador de Espuma 5S para Caja de Herramientas - 7/8", Negro/Rojo, 2 cm
PARTES:
  • H-8425 Set de Separadores para Cajones - 4" de Alto
  • H-8426 Set de Separadores para Cajones - 6" de Alto
  • H-8427 Set de Separadores para Cajones - 8" de Alto
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:35:26 PM; USWEB29