Estantería para Garrafón de Agua - 24 x 24 x 54"

Organice y almacene fácilmente garrafones de agua de 5 galones.
  • Rieles laterales y posteriores mantienen los garrafones fijos.
  • Alambre cromando reduce la acumulación de polvo y mugre.
  • Certificado por NSF.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
CAPACIDAD DE
GARRAFONES
CAPACIDAD DE REPISA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-11269 242454" 8 800 38 $4,488 $4,224  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,206.08.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA. SIN ENSAMBLAR
DIMENSIONES:  
  • Exteriores:
    • El ancho que figura en la tabla está redondeado.
      • Resta 1/4" del ancho de la tabla para encontrar el ancho exterior real.
    • Profundidad: La misma que aparece en la tabla.
  • Área de Carga Utilizable (Por los Postes):
    • Ancho y Profundidad: Reste 2 3/4" de las medidas exteriores.
  • Postes (Construcción de Dos Piezas): Diámetro de 1" 
  • Grosor de la Repisa: 1 1/4"
MATERIAL:
  • Acero carbonado cromado
  • Resistente al óxido, no es anticorrosivo.
CAPACIDAD:
  • La capacidad de la repisa indicada en la tabla es para cada repisa con base en cargas distribuidas de manera uniforme.  
USO:
  • Solo para carga manual. (No se puede utilizar con montacargas.)
RUEDAS: (Se Venden Por Separado)
  • Dimensiones: 5 x 1 1/4"
  • Agregan 6 1/4" a la altura de la unidad.
  • Capacidad: 1,000 lbs por kit (250 lbs por rueda)
  • Certificación NSF (Fundación Nacional de Salubridad-EUA)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO61 x 61 x 137 cm24 x 24 x 54"
CAPACIDAD DE REPISA363 kg800 lbs.
PESO17 kg38 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1205WH-1 Rueda Giratoria para Unidades de Estantería de Alambre - 5"
  • H-1205WH-C Ruedas de Poliuretano para Unidades de Estantería de Alambre - Set de 4, Cromadas
  • H-1205WH-RIG Rueda para Estanterías de Alambre - Rígida, 5"
  • H-4562 Ruedas Rígidas/Giratorias para Carrito de Alambre de 24" - Set de 4
  • H-7569 Ruedas Neumáticas para Unidades de Estantería de Alambre - Set de 4
PARTES:
  • H-1205-CAPS Tapas para Postes de Estantería de Alambre
  • H-1205-SPRT Soportes de Plástico para Repisas de Unidades de Estantería de Alambre
  • H-3185C Repisas de Alambre Cromado Adicionales - 24 x 24", 61 x 61 cm
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:56:18 PM; USWEB12