Suncast® Modernist® Cobertizo Extragrande para Almacenamiento - 87 x 88 x 90"

Cobertizo moderno y espacioso con hermosas ventanas que brindan luz natural.
  • Plástico resistente a la intemperie no se oxida ni pudre.
  • Armazón de acero duradero mantiene el techo en su lugar a pesar de la lluvia y el granizo.
  • Piso incluido.
  • Paneles entrelazables se ensamblan en menos de 30 minutos.
  • Puertas dobles resistentes con portacandado.
  • Añada Repisas y Accesorios para aumentar el espacio de almacenamiento. Se venden por separado.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
ANCHO x PROF. x ALTO
CAPACIDAD
(PIES CÚB.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-11339 Cobertizo de 7 x 7' 87 x 88 x 90" 317 350 $35,090 $33,880  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $40,704.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES: 
  • Interiores: 82 x 82 x 76" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Abertura de la Puerta: 60 x 72" (Ancho x Alto)
COMPATIBILIDAD:
  • Candados Compatibles:
TipoModelo No.
AceroH-1632
H-2491
H-1392
H-2492
Candados con Cable FlexibleH-6720
CAPACIDAD: 
  • Techo: 40 lb/pies cuadrados
COLOR: 
  • Principal: Pimienta 
  • Techo/Puerta/Piso: Negro 
ENSAMBLE: 
  • Para poder empezar a construir el cobertizo, es necesario que los cimientos estén nivelados y sean resistentes. 
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DescripciónCobertizo de 213 x 213 cmCobertizo de 7 x 7'
CAPACIDAD9 m cúb.317 pies cúbicos
TAMAÑO ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO221 x 224 x 229 cm87 x 88 x 90"
PESO159 kg350 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-12896 Soporte con Un Gancho para Cobertizos de Almacenamiento Suncast®
  • H-12897 Soporte con Tres Ganchos para Cobertizos de Almacenamiento Suncast®
  • H-12898 Repisa de Almacenamiento de Cobertizos para Almacenamiento Suncast®
  • H-12899 Canasta de Almacenamiento de Cobertizos para Almacenamiento Suncast®
  • H-12900 Kit de Repisa Opcional de Cobertizos para Almacenamiento Modernist XL y Tremont Suncast®
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/13/2026 10:49:28 PM; USWEB25