Kit de Trapeador Económico para Polvo - 48", 122 cm

Atracción fatal para polvo, mugre y desechos.
  • Hilo de algodón con tratamiento recoge el polvo como un imán.
  • Ideal para quitar el polvo debajo de equipos o detrás de muebles.

    Incluye:
    • (1) Cabeza para Trapeador Económico
    • (1) Mango de Fibra de Vidrio
    • (1) Armazón
MODELO
NO.
ANCHO DESCRIPCIÓN INCLUYE PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
H-1134 48" Económico Cabeza de Trapeador,
Mango de Fibra de Vidrio de 64"
y Armazón
$814 $770 $726  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $944.24.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Profundidad del Trapeador:
    • Estructura de Metal: 5"
    • Soporte Typar® No Tejido: 6"
    • Total de Cabeza del Trapeador: 12"
  • Mango (Diámetro): 1" 
MATERIAL:
  • Cabezal: Hilo de algodón abierto con 2 vueltas y de 4 capas 
  • Mango: Una pieza, fibra de vidrio con cabeza de metal de 3"
  • Dorso: Poliéster
  • Contenido Reciclado: 
    • Posconsumo: 21%
    • PET: 4%
CARACTERÍSTICAS:
  • Tratado previamente con compuestos para polvo a base de aceite.
    • Diseño para uso a corto plazo.
    • Volver a tratar con S-14792  Aerosol de Trapeador para Polvo.
USO:
  • Capacidad giratoria de 360° al levantar el mecanismo de bloqueo blanco.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • No lavable
ESPECIFICACIONES:
  • No antimicrobiano
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO122 cm48"
INCLUYE163 cm64"
ACCESORIOS:
  • H-10021 Mango de Repuesto de Trapeador para Polvo - 64", Madera, 163 cm
PARTES:
  • H-865-HANDLE Mango de Repuesto de Trapeador para Polvo - 64", Fibra de Vidrio, 163 cm
  • H-874-FRAME Armazón de Metal para Kit de Trapeador para Polvo - 48"
  • S-9990 Cabeza de Repuesto de Trapeador Económico para Polvo - 48", 122 cm
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/14/2026 11:16:09 AM; USWEB25