Anillos en D para Correas de Carga - Empotrados

Asegure su carga creando puntos de fijación de correas para carga.
  • Para uso con Correas para Carga de Gancho en S y Gancho en U.
  • Instalación a ras. Requiere recorte de 1" de profundidad.
  • El anillo queda adentro cuando no está en uso.
  • Acero al carbón recubierto de zinc de alta resistencia.
  • Tornillería de instalación no incluida.
SE VENDE EN MÚLTIPLOS DE 4
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN ABERTURA DEL ANILLO CAPACIDAD
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
4 24 48+
H-11364 Empotrados 3/8 x 3/8" 6,000 $308 $286 $242  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,429.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Anillo (Exteriores): 2 1/4"
  • Soporte: 
    • Totales: 4 7/8 x 4 1/2" (Largo x Ancho)
    • Orificios de Instalación: 3/8 x 3/8"
GROSOR:
  • Anillo: 1/2"
MATERIAL:
  • Acero carbonado recubierto de zinc
CAPACIDAD:
  • Resistencia a la Tensión Máxima: 6,000 lbs.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ABERTURA DEL ANILLO3 x 3 cm1 3/8 x 1 3/8"
CAPACIDAD2,722 kg6,000 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 08:25:35 PM; USWEB12