Carrito para Hielo

Conserva el hielo hasta por 3 días. Recomendado para cines, eventos al aire libre, cafeterías y conciertos.
  • Tapa deslizante facilita el acceso. Cabe debajo de mostradores.
  • Polietileno resistente no se abolla, agrieta ni rompe.
  • Ruedas de 5": 2 rígidas, 2 giratorias, 1 con freno.
  • Utilice con Palas, se venden por separado.
CERTIFICACIÓN NSF
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMS. EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAP. PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-11365 Carrito para Hielo 322329" 125 lbs. 61 $24,266 $23,562  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $28,148.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES: 
  • Exteriores (Reales): 31 1/2 x 23 x 29 3/4" (Largo x Ancho x Alto)
  • Interiores: 24 x 17 x 18" (Largo x Ancho x Alto)
CARACTERÍSTICAS: 
  • La tapa se desliza hacia atrás durante el uso para reducir el riesgo de contaminación cruzada.
  • El depósito empotrado y repisa de drenaje evitan que el hielo entre en contacto con el agua, lo que extiende los tiempos de mantenimiento. 
RUEDAS DE REPUESTO: 
  • Rígidas de 5": H-11366
  • Giratorias con Freno de 5": H-11367
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO81 x 58 x 74 cm32 x 23 x 29"
CAPACIDAD57 kg125 lbs.
PESO28 kg61 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:55:20 PM; USWEB12