Racks de Uso Pesado para Tarimas
>
Repisa de Alambre de Racks para Tarimas de Uso Pesado
Repisas de Alambre de Racks de Uso Pesado para Tarimas - Ancho de 58", Profundidad de 48", 147 x 122 cm
Más Imágenes
Realmente resistentes. Borde en cascada brinda un ajuste preciso.
Malla de acero galvanizado de 2 1/2 x 4" maximiza la eficiencia del aspersor contra incendios.
Resiste la oxidación y corrosión.
No requieren herramientas.
Incluyen 4 canales de soporte.
Tamaños de Racks para Tarimas Compatibles:
120 x 48 x 96"
120 x 48 x 120"
120 x 48 x 144"
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF.
PARA RACKS
CAPACIDAD
DE CARGA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO POR REPISA
(MÍN. 2)
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
ANCHO
PROFUNDIDAD
2
12+
H-11370
58
x
48"
120"
48"
3,500
36
$2,662
$2,530
repisas
AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,175.84.
La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.
ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
Vigas Adicionales para Racks de Uso Pesado para Tarimas - 120", 305 cm
Barras Transversales de Racks para Tarimas - Para Racks de 48" de Profundidad, 122 cm Deep
Divisores de Racks para Tarimas - 48 x 10", 122 x 25 cm
GRAN VARIEDAD
|
SERVICIO EXCEPCIONAL
|
ENTREGAS RÁPIDAS
< Volver al Sitio Móvil
09/13/2026 09:03:54 AM;
USWEB25
cerrar