Zircon® Detector de Vigas

Encuentre rápidamente las vigas en la pared para instalar estanterías y fotografías.
  • Escanea paredes de hasta 1 1/2" de grosor.
  • Las señales de audio y láser identifican los bordes de las vigas.
  • Detecta cableado eléctrico con corriente.
  • Pantalla LCD fácil de leer.
  • Requiere Batería de 9V. Se vende por separado.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN PROFUNDIDAD
DE BÚSQUEDA
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-11465 Detector de Vigas Electrónico 1/2" $1,012 $946  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,173.92.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

TEMPERATURA:
  • Funcionamiento: -6° - 41 °C (20° - 105 °F) 
  • Almacenamiento: -29° a 66 °C (-20° a 150 ° F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Profundidad:
    • Modo StudScan: hasta 3/4"
    • Modo DeepScan: hasta 1 1/2"
  • Precisión (Usando el Procedimiento de Escaneo y Marca Dual):
    • Profundidad de hasta 3/4": dentro de 1/8"
    • Profunidad de hasta 1 1/2": dentro de 3/16"
  • En una pared típica con cableado Romex™, puede detectar cables en hasta 2" de profundidad.
USO:
  • Resistente al agua y las salpicaduras, no es impermeable.
  • Humedad: 50 - 90% RH (sin condesación)
ESPECIFICACIONES:
  • 90 - 250 V a 50 - 60 Hz dentro de 6" de un cable caliente sin protección en paneles de yeso.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
PROFUNDIDAD DE ESCANEO4 cm1 1/2"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 07:42:25 PM; USWEB12