Tarima Extralarga - 96 x 48"

Grande y sólida. Envíe componentes de naves, partes de auto y muebles.
  • Duradera y pulcra para artículos de alto valor.
  • Plástico resistente a la intemperie no se pudre ni cuartea. Reutilizable.
  • Doble larguero brinda fuerza adicional.
  • Entrada para montacargas por 4 lados.
  • Exenta de NIMF 15 para exportaciones.
MODELO
NO.
TAMAÑO
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD DE PESO PESO DE
ENVÍO
PRECIO UNITARIO  (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
PISO HORQUILLA 1 5 10+
H-11524 96 x 48" 6,000 lbs. 3,000 lbs. 99 lbs. $9,240 $8,690 $8,140  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $10,718.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Largueros: (4): 1 1/2 x 3 1/2 x 96"
  • Tablas:
    • Superiores (12): 1 x 5 1/2 x 48"
    • Inferiores (6): 1/2 x 5 1/2 x 48"
  • Dimensiones adicionales en las instrucciones.
MATERIAL:
  • Hecho con resina reciclada. (El color puede variar levemente).
TEMPERATURA:
  • 4° - 63 °C (40° - 145 °F)
CAPACIDAD:
  • La capacidad de peso está basada en cargas distribuidas uniformemente.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO LARGO X ANCHO244 x 122 cm96 x 48"
CAPACIDAD DE PESO - PISO2,722 kg6,000 lbs.
CAPACIDAD DE PESO - HORQUILLA1,361 kg3,000 lbs.
PESO DE ENVÍO45 kg99 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:36:30 PM; USWEB12