Detector de Humo - Batería 9V

Alerte de peligros potenciales a los ocupantes de departamentos, hoteles y escuelas.
  • Alarma de volumen alto de 85 dB suena al detectar humo.
  • Funciona con batería para protección ininterrumpida en caso de pérdida de energía.
  • Luz LED de encendido y botón de prueba/silencio.
  • Instale en el techo con la tornillería incluida.
  • Cámara de detección de humo de ionización dual.
Cumple con NFPA, Clasificación UL8
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TIPO DE SENSOR BATERÍA PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 6 12+
H-11526 Detector de Humo Ionización 9V $506 $484 $440  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $586.96.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

GARANTÍA LIMITADA DE 10 AÑOS
DIMENSIONES:
  • Totales: 5 5/8 x 2" (Diam x H)
TEMPERATURA:
  • -18° - 49°C (40° - 100°F)
INCLUYE:
  • Batería de 9 V
ESPECIFICACIONES:
  • A 10': 85 dB
  • Cumple con:
    • UL 217
    • UL 217 8.ª edición
    • NFPA 72
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
11/18/2026 12:36:17 PM; USWEB29