Uline Bote de Basura con Abertura Superior - Semicircular, 21 Galones, 79 L

Diseño liso y pulido para centros de convenciones, clubes campestres y hoteles.
  • Queda a ras de la pared para ahorrar espacio.
  • Acero inoxidable de alto brillo resistente a huellas y manchas. Fáciles de limpiar.
  • Revestimiento con hendidura mantiene las bolsas en lugar. Prácticas asas laterales y patas de goma.
  • Utilice las Bolsas con Jareta recomendadas.
MODELO
NO.
ESTILO DESCRIPCIÓN TAMAÑO
LARGO x ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-11607 Semicircular 21 Galones 14 x 19 x 30" 15 $4,004 $3,762  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,644.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 14 x 19 3/4 x 29 3/4" (Largo x Ancho x Alto)
  • Tapa: 14 x 19 3/4 x 4 1/4" (Largo x Ancho x Alto)
  • Abertura: 8 3/4 x 13 1/2" (Largo x Ancho)
  • Base: 13 x 18 1/4 x 27 1/2" (Largo x Ancho x Alto)
MATERIAL:
  • Acero Inoxidable: 
    • Cuerpo: .6mm
    • Tapa: .8 mm 
CARACTERÍSTICAS: 
  • Grosor de grado comercial 
  • Bandeja montada en la base para evitar fugas de líquidos. 
  • Orificios para facilitar la limpieza. ​​​​​​​
CAPACIDAD:
  • 80 litros
ESTILO:
  • Sin forro rígido.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
Descripción79 L21 Galones
TAMAÑO LARGO x ANCHO x ALTO36 x 48 x 73 cm14 x 19 x 30"
PESO7 kg15 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/14/2026 11:52:21 AM; USWEB10