Uline Bote de Basura con Abertura Superior - Redondo, 30 Galones, 114 L

Diseño liso y pulido para centros de convenciones, clubes campestres y hoteles.
  • Acero inoxidable de alto brillo resistente a huellas y manchas. Fáciles de limpiar.
  • Revestimiento con hendidura mantiene las bolsas en su lugar. Prácticas asas laterales y patas de goma.
  • Utilice las Bolsas con Jareta recomendadas.
MODELO
NO.
ESTILO DESCRIPCIÓN TAMAÑO PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-11608 Redondo 30 Galones 19" Diám. x 32" Alto 19 $4,730 $4,488  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,486.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 19 x 32 1/2" (Diám. x Alto)
  • Tapa: 19 x 4 1/2" (Diám. x Alto)
  • Abertura (Diámetro): 11 1/4"
  • Base: 17 3/4 x 30 1/4" (Diámetro x Alto)
MATERIAL:
  • Acero Inoxidable: 
    • Cuerpo: .7mm
    • Tapa: .8 mm 
CARACTERÍSTICAS: 
  • Grosor de grado comercial 
  • Bandeja montada en la base para evitar fugas de líquidos. 
  • Orificios para facilitar la limpieza. ​​​​​​​
CAPACIDAD:
  • 120 L
ESTILO:
  • Sin forro rígido.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
Descripción114 L30 Galones
TAMAÑO48 cm de Diám. x 81 cm19" Diám. x 32" Alto
PESO9 kg19 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/05/2026 12:42:03 PM; USWEB30